防犯カメラ用 レコーダー 16CH AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 8TB搭載

防犯カメラ用 レコーダー 16CH AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)  8TB搭載 塚本無線 防犯カメラ用 レコーダー 16CH AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)  8TB搭載 塚本無線 防犯カメラ用 レコーダー 16CH AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)  8TB搭載 塚本無線

400万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
8TB HDD搭載
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ1台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560x1944で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大2560x1944)
USBマウス付属

入力端子
16入力(BNCJ端子)
※AHD入力信号に対応
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,
HDMI端子:メイン出力×1
ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W 本体質量(kg)約1.17 (※HDD含まず) センサー(入・出力)無 HDD8TB 解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) 保証期間1年 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×204×57※突起物含む 音声1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) 内容量1個
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03894786 WTW-DA6165Y-8TB
オープン
179,800
197,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,250 / 税込 2,475
沖縄地方 1 3,100 / 税込 3,410
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする