伸縮はしご 11段

伸縮はしご 11段 アルミス

必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。

材質アルミニウム合金、強化ナイロン、PVC 質量(kg)(約)8 耐荷重(kg)(約)100 寸法(cm)ステップ内々:(約)27.5 縮長(m)(約)0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×7.1 高さ(cm)(約)315 収納時寸法(cm)(約)48×7.1 ステップ数(段)11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03891566 ASH-320N 1台
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03891600 ASH-320N 1箱(2個)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする