両手すり付き幅広踏み台4段
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)(約)7.9
段数4
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×81.5×164
高さ(cm)天板まで:(約)94
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×25×175
寸法(幅W×奥行D)(cm)踏板1段目~2段目:(約)36×21
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |