曜日別特売

貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】

貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】 - ブロードウォッチ貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】 - ブロードウォッチ貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】 - ブロードウォッチ貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】 - ブロードウォッチ貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】 - ブロードウォッチ貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】 - ブロードウォッチ

小型・軽量で簡単設置
フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)

用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源※マイクロ SDカードは別売材質ABS(本体)、強化ガラス(レンズ)形状小型電源(V)DC5本体質量(g)約20メモリーmicroSDカード(最大512GB、V10以上)録画時間最大約280時間(512GBのmicroSD カード使用時)画質1080P/VGA(ビデオ)、1080P/VGA(静止画)防水性なしフレームレート10/15/24/30fps画角撮影:約120度(対角)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz内容量1個
注意
PETA-CAM-SEC1080P
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891557PETA-CAM-SEC1080P
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする