LEDハンディライト ジャックランプ

LEDハンディライト ジャックランプ 日動工業 LEDハンディライト ジャックランプ 日動工業 LEDハンディライト ジャックランプ 日動工業 LEDハンディライト ジャックランプ 日動工業 LEDハンディライト ジャックランプ 日動工業 LEDハンディライト ジャックランプ 日動工業 LEDハンディライト ジャックランプ 日動工業 LEDハンディライト ジャックランプ 日動工業

折りたためる・磁石でくっつく、USB充電式ハンディライト!
クランプで挟むことができます。
底面にフックとマグネット付です。
点灯パターンは天面・側面・スポットがあり、側面とスポットは無段階調光ができます。

付属品USBケーブル(Type-c) 黒・白 仕様・用途屋内用 色温度(K)天面:6500/側面:6000/スポット:6500 使用電球LED ビーム角(度)【1/10】天面:140/側面:110/スポット:80 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~40 点灯方式パターン:側面/天面/スポット/無段階調光(側面、スポット) 光源色昼白色 LED寿命(時間)50000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)天面:85/側面:85/スポット:70 内容量1個
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。
※USBアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2A用をご用意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03895005 LEH-B3W24CH 123 リチウムポリマー3.7V 1200mAh【充電】DC5V2A(USB) 【1m】天面:20/側面:120/スポット:935【3m】天面:2.5/側面:15/スポット:100【5m】天面:1.0/側面:6/スポット:35 約300回 27×42×130
7,000
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷

返品不可
03895021 LEH-B5W40CH 186 リチウムイオンバッテリー3.7V 3200mAh【充電】DC5V2A(USB) 【1m】天面:20/側面:190/スポット:935【3m】天面:2.5/側面:20/スポット:100【5m】天面:1.0/側面:8.5/スポット:35 約500回 31×46×158
8,000
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
03895030 LEH-B10W80CH 291 リチウムイオンバッテリー3.65V 4000mAh【充電】DC5V2A(USB) 【1m】天面:20/側面:440/スポット:935【3m】天面:2.5/側面:20/スポット:100【5m】天面:1.0/側面:20/スポット:35 約500回 38×54×183
9,000
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする