タッピングオイル 4L缶

タッピングオイル 4L缶 OSG(オーエスジー)

OTO-A:難削材、難加工条件の旋削、フライス、ドリル、リーマ、タップに適応。特に高炭素鋼に威力を発揮します。噴射の場合もオイルミスト対策しております。
OTO-B:難削材、難加工条件の精密ドリル、小径深孔リーマ、高速小径ロールタップに適応できます。特にステンレス鋼に威力を発揮します。
OTO-C:炭素鋼、銅、銅合金兼用油です。リーマ、ロールタップに適応できます

用途タップ作業用切削剤 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(4L)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
引火点(℃)
動粘度(mm2/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
03896771 OTO-A 4L 196 31
8,200
8,198
9,018 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
11月27日まで
03896780 OTO-B 4L 194 33
9,200
9,198
10,118 (税込)
4日以内出荷

返品不可
2025年
11月27日まで
03896789 OTO-C 4L 224 49
8,760
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
11月27日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする