CORONA 寒冷地用大型ストーブ 木造29畳/コンクリート46畳 別置タンク式(別売)
質量(kg)16
暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く)
暖房出力(kW)5.86~1.08
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)67
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |