CORONA 寒冷地用大型ストーブ 木造19畳/コンクリート30畳 別置タンク式(別売)

CORONA 寒冷地用大型ストーブ 木造19畳/コンクリート30畳  別置タンク式(別売) コロナ

質量(kg)16 暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×幅488×奥行333(置台を除く) 暖房出力(kW)5.86~1.08 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)67 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03897516 SV-1012BD
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする