ストローク(mm)100クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)給油(無給油(不ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無なし内容量1個