東安
100V専用 ノンガス半自動溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
03968381
品番
TW-MIG100X
参考基準価格(税別)
¥18,207
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
溶接機
電源(V)
100 (50/60Hz)
ワイヤー径(Φmm)
対応ノンガスワイヤー線径:0.8~1.0まで
板厚(mm)
溶接母材:0.5~4.0前後
定格使用率(%)
35 (80A)~100 (50A)
母材
材質:鉄、ステンレス
最高無負荷電圧(V)
32
出力電流
30A(15.5V)-80A(18V)