曜日別特売

エアゲージ G102 200kPa D9988

エアゲージ G102 200kPa D9988 - DRC(ダートフリーク)エアゲージ G102 200kPa D9988 - DRC(ダートフリーク)
(1件のレビュー)

メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D9988
G101/G102 エアゲージ モーターサイクル・MTB専用エアゲージ。◆携帯に便利なコンパクト設計ながら見やすい文字盤。◆針は計測位置で止まる為、読み取りしやすい。◆減圧調整が可能なマイクロアジャストボタンを装備。◆測定可能範囲:(0-400kPa/0-58psi)のスタンダードタイプと(0-200kPa/0-29psi)の低圧タイプの2種類をラインナップ。◆米式・仏式バルブに対応。 ◆サイズ:L 105mm × W 50mm × H 30mm◆重量:95g◆◆【 ご注意ください 】◆空気圧が測定範囲を超える状態での接続はお止めください。メーターが故障する原因となります。◆(100kPa = 1.02kgf/cm2)◆◆商品名: G102エアゲージ◆品番: D59-36-102◆測定範囲: 0-200kPa(29psi)◆

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04008789D9988
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04008789
2025-07-12
用途: バイクの空気圧管理
その他業種

四輪用だと数値が大きく、今ひとつ精度に不安があったが、これは低圧用なのでわかりやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする