防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル カメラ2台セット HDD:1TB搭載
イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ2台セット
2.5インチ1TB搭載
500万画素 みてるちゃん2 5Plus 2台
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
障害が無い状態で見通し距離約250m
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体(HDD):1TB
外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)黒色
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
画角【カメラ】水平:90度
内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |