防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル カメラ3台セット
イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラ3台セット
300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ
赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで
録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)
7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!
障害が無い状態で見通し距離約250m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)
電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー
本体質量(g)約440
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数300万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71×68×188
解像度水平:73度
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)(赤外線・ホワイトLED)20/10
内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |