曜日別特売

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル - 塚本無線

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット
500万画素 みてるちゃん2 5Plus
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで
録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)
7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!
障害が無い状態で見通し距離約250m
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで)電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー本体質量(g)約440サイズ(inch)7インチモニター有効画素数500万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32レンズサイズ(mm)3.6解像度水平:90度保証期間1年外形寸法(幅W×高さH)(mm)本体:Φ80×122※基台部除く無線通信方式機器間WiFi照射距離(m)赤外線:5内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099965WTW-EG1372GW + WTW-BT18650P + WTW-IPW188W-5(1台)イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラ1台セット
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04099990WTW-EG1372GW + WTW-BT18650P + WTW-IPW188W-5(2台)イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+カメラ2台セット
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100008WTW-EG1372GW + WTW-BT18650P + WTW-IPW188W-5(3台)イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+カメラ3台セット
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04100026WTW-EG1372GW + WTW-BT18650P + WTW-IPW188W-5(4台)イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+カメラ4台セット
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする