防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル カメラ3台セット

防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル カメラ3台セット 塚本無線 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル カメラ3台セット 塚本無線 防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル カメラ3台セット 塚本無線

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラ3台セット
500万画素 みてるちゃん2 5Plus 3台
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで
録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)
7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!
障害が無い状態で見通し距離約250m
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで) 電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー 本体質量(g)約440 サイズ(inch)7インチモニター 有効画素数500万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32 レンズサイズ(mm)3.6 解像度水平:90度 保証期間1年 外形寸法(幅W×高さH)(mm)本体:Φ80×122※基台部除く 無線通信方式機器間WiFi 照射距離(m)赤外線:5 内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04100008 WTW-EG1372GW + WTW-IPW188W-5(3台)
オープン
83,980
92,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,250 / 税込 2,475
沖縄地方 1 3,100 / 税込 3,410
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする