GIVI CRM108 タンクロック 8L

GIVI CRM108 タンクロック 8L - GIVI(ジビ)GIVI CRM108 タンクロック 8L - GIVI(ジビ)GIVI CRM108 タンクロック 8L - GIVI(ジビ)GIVI CRM108 タンクロック 8L - GIVI(ジビ)GIVI CRM108 タンクロック 8L - GIVI(ジビ)GIVI CRM108 タンクロック 8L - GIVI(ジビ)GIVI CRM108 タンクロック 8L - GIVI(ジビ)

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる8Lタンクロック。
着脱式スマートフォンホルダー付き。
ヘリテージ&カフェレーサー向けデザインを取り入れた、ショートツーリングに十分なサイズ。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ
着脱式スマートフォンホルダー付き。ショートツーリング向けサイズ
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
容量:8L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦290×底部横200×高さ140mm
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
付属品レインカバー、フランジ オス容量(L)8最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦290×底部横200×高さ140内容量1個
注意
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際にバッグとハンドルが接触する場合がありますのでサイズ選定にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0410237048856
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする