曜日別特売

ローリングベイト RB88

ローリングベイト RB88 - タックルハウスローリングベイト RB88 - タックルハウスローリングベイト RB88 - タックルハウスローリングベイト RB88 - タックルハウスローリングベイト RB88 - タックルハウスローリングベイト RB88 - タックルハウスローリングベイト RB88 - タックルハウスローリングベイト RB88 - タックルハウス

ローリングベイトシリーズのセカンドモデル。サイズアップに伴い重量も増し、オリジナルの77に比べ飛距離もアップ。大型サイズのシーバス狙いはもちろん、イナダやカツオなどのボートゲームにも対応します。

用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) <HOW>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)88質量(g)24タイプシンキングフックST-46#6リングタイプ#3内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409695501.PWレッド・ヘッド01.PWレッド・ヘッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409698002.PWチャートバック02.PWチャートバック
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409699803.PWオレンジベリー03.PWオレンジベリー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409701604.PHGクリア04.PHGクリア
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409704105.メロングロー05.メロングロー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409705906.Gブラック06.Gブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409707707.PHゴールドオレンジ07.PHゴールドオレンジ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409708608.PHイワシ08.PHイワシ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409711109.PHコノシロ09.PHコノシロ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409712910.PHGアユ10.PHGアユ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409714711.SFウルメ11.SFウルメ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409716512.SHイワシレッドベリー12.SHイワシレッドベリー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409719013.SHアジ13.SHアジ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409720814.SHセグロカタクチ14.SHセグロカタクチ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409721715.湾奥ベイト15.湾奥ベイト
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409722618.SHボラ18.SHボラ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409723519.SHレッドヘッド19.SHレッドヘッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409725120.SHチャート20.SHチャート
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409726022.SHレインボー22.SHレインボー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409726923.PWパールレインボー23.PWパールレインボー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409727824.MHサヨリ24.MHサヨリ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409729625.PH稚アユ25.PH稚アユ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409732126.マットチャートクリア26.マットチャートクリア
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409733027.CHGピンクヘッド27.CHGピンクヘッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04097348P01.PPレッドヘッドP01.PPレッドヘッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04097366P02.PPチャートP02.PPチャート
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04097391P03.PPパールホワイト/レッドベリーP03.PPパールホワイト/レッドベリー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04097409P08.PPイワシP08.PPイワシ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04097427P13.PPアジP13.PPアジ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04097445P15.湾奥ベイトP15.湾奥ベイト
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04097470P18.PPボラP18.PPボラ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする