ローリングベイト RB77

ローリングベイト RB77 タックルハウス ローリングベイト RB77 タックルハウス ローリングベイト RB77 タックルハウス ローリングベイト RB77 タックルハウス ローリングベイト RB77 タックルハウス ローリングベイト RB77 タックルハウス ローリングベイト RB77 タックルハウス ローリングベイト RB77 タックルハウス

ローリングベイトシリーズのオリジナルモデル。ラインアイの位置により、バイブレーションプラグのカテゴリーと思われがちですが、リトリーブ時のロッドに伝わる感触はバイブレーションプラグほどの抵抗はなく、泳ぎ自体は「ローリング」。港湾や、河川エリアのシーバスをメインに、現在に至るまで多くの評価をいただいています。

用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) <HOW TO USE>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。 長さ(mm)77 質量(g)15 タイプシンキング フック#10 リングタイプ#3 内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03.PWオレンジベリー 04094609
03.PWオレンジベリー 04094609
04094609 03.PWオレンジベリー 03.PWオレンジベリー
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
09.PHコノシロ 04094627
09.PHコノシロ 04094627
04094627 09.PHコノシロ 09.PHコノシロ
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
10.PHGアユ 04094645
10.PHGアユ 04094645
04094645 10.PHGアユ 10.PHGアユ
オープン
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11.SFウルメ 04094670
11.SFウルメ 04094670
04094670 11.SFウルメ 11.SFウルメ
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12.SHイワシレッドベリー 04094688
12.SHイワシレッドベリー 04094688
04094688 12.SHイワシレッドベリー 12.SHイワシレッドベリー
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
13.SHアジ 04094706
13.SHアジ 04094706
04094706 13.SHアジ 13.SHアジ
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21.SHピンク 04094715
21.SHピンク 04094715
04094715 21.SHピンク 21.SHピンク
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
23.PWパールレインボー 04094731
23.PWパールレインボー 04094731
04094731 23.PWパールレインボー 23.PWパールレインボー
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
24.MHサヨリ 04094740
24.MHサヨリ 04094740
04094740 24.MHサヨリ 24.MHサヨリ
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
P01.PPレッドヘッド 04094749
P01.PPレッドヘッド 04094749
04094749 P01.PPレッドヘッド P01.PPレッドヘッド
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
P03.PPパールホワイト/レッドベリー 04094758
P03.PPパールホワイト/レッドベリー 04094758
04094758 P03.PPパールホワイト/レッドベリー P03.PPパールホワイト/レッドベリー
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
P18.PPボラ 04094767
P18.PPボラ 04094767
04094767 P18.PPボラ P18.PPボラ
オープン
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする