ダイシン
パーソナルロッカー用ローベース
ローベースを組み合わせることで、利用しやすい高さにすることができます。
仕様
25mm角パイプ・アジャスター付き
材質
本体:スチール製
高さ(mm)
130
タイプ
ベース
奥行(mm)
427
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04202488
L945-S1L-W
401-5752
ホワイト
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04202497
L945-S1L-B
401-5759
ブラック
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません