AFFらくらくペーパーカッター

AFFらくらくペーパーカッター - AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター - AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター - AFF WAREAFFらくらくペーパーカッター - AFF WARE

軽量モデルのスライド式ペーパーカッターです。A4サイズの紙を最大10枚程度切断が可能です。左右どちらからでも切断が可能です。
本体の裏面に滑り止め付き。安定した裁断作業をサポートします。
引いても押しても切断が可能です。
左右どちらからでも裁断可能

細断方法スライド式最大裁断枚数10枚質量(g)240全長(cm)37.5×13裁断幅(mm)300繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※裁断能力以上の枚数を裁断はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大裁断枚数
裁断幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04204789AFF-RPK00110枚300
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする