丸玉工業
ソフトバッグ ワイド
大容量のマチ広バッグです
用途
重箱やケーキ箱も楽々、冠婚葬祭をはじめ様々なシーンでご使用いただけるバッグです
材質
PP不織布
色
ネイビー
種類
手提げ袋
持ち手寸法(mm)
幅25×長さ410
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04204545
90388120
390
M
340
250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04204561
90388220
400
L
370
290
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。