カタログケース 450幅 背面レール:シルバー

カタログケース 450幅 背面レール:シルバー 常磐精工 カタログケース 450幅 背面レール:シルバー 常磐精工

A4サイズのチラシが入る、スタンド看板用オプションカタログケース

材質
透明塩ビ2mm厚
レール部=アルミ押出し材
背面レール=アルミ押出材(色:シルバー)
用途スタンド看板用オプションカタログケースです。A4サイズのチラシが入ります。取り出しやすい蓋無しタイプ。背面にレール付。 幅(mm)450 質量(kg)0.4 透明 高さ(mm)210 奥行(mm)30 適合サイズA4 内容量1台
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04205096 KSK-W450-S
3,500
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 10,500 / 税込 11,550
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする