パンフレットケース 530幅 背面レール:シルバー
A4三つ折りパンフレットが入る、スタンド看板用オプションパンフレットケース
用途スタンド看板用オプションパンフレットケースです。A4三つ折りサイズのチラシが入ります。取り出しやすい蓋無しタイプ。背面にレール付。
材質透明塩ビ2mm厚、レール部:アルミ押出し材、背面レール:アルミ押出材(色:シルバー)
幅(mm)530
質量(kg)0.6
色透明
高さ(mm)150
奥行(mm)30
適合サイズA4
内容量1台
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 10,500 / 税込 ¥ 11,550 |
離島 | 1 | お送りできません |