信越化学工業
1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV
UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途
電子、電気、一般工業用
引張強度
2.9MPa
難燃性
UL 94 V-0
密度(g/cm
3
)
(23℃)1.58
指触乾燥時間(分)
12
硬さ(デュロメータA)
60
硬化方式
縮合(オキシム)
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.42
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸び
切断時:2
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04341691
KE-40RTV-W(白)
1箱(330g×20本)
白
660g
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04341700
KE-40RTV-G(グレイ)
1箱(330g×20本)
グレイ
660g
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04341709
KE-40RTV-W(白)
1本(330g×1本)
白
33g
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04341718
KE-40RTV-G(グレイ)
1本(330g×1本)
グレイ
33g
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04341727
KE-40RTV-W(白)
1箱(150g×20本)
白
200g
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04341736
KE-40RTV-G(グレイ)
1箱(150g×20本)
グレイ
200g
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04341745
KE-40RTV-W(白)
1本(150g×1本)
白
10g
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04341761
KE-40RTV-G(グレイ)
1本(150g×1本)
グレイ
10g
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください