曜日別特売

DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで

DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所

DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。

用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式内容量1本
注意
※町野部分は保護タイヤなしタイプとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434229638260469
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434230538261583
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434232138262775
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする