散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで

散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで - 報商製作所

散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。

用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434216538250110
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
0434227838251562
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434228738252772
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする