散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa

散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa - 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa - 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa - 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa - 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa - 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa - 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa - 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa - 報商製作所

散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。

用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434212040010512
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
0434212940011512
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
0434213840012599
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
0434214740013602
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
0434215640014605
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする