散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所

散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。

用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434208638078460
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
0434220838079660
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする