三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa - 報商製作所

三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。

用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434225138114565
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434226038115685
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434226938116831
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする