四角型スタンド付スプリンクラーセット

四角型スタンド付スプリンクラーセット - 報商製作所四角型スタンド付スプリンクラーセット - 報商製作所四角型スタンド付スプリンクラーセット - 報商製作所四角型スタンド付スプリンクラーセット - 報商製作所四角型スタンド付スプリンクラーセット - 報商製作所四角型スタンド付スプリンクラーセット - 報商製作所

四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。

用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)460×460種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式内容量1セット
注意
※散水用ホースは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434240959024町野25A女×25A男内ネジの金具付
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434241859023町野40A女×25A男内ネジの金具付
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする