日本製LED安全ベスト(赤・青・白3色点滅 )
素材に拘り、利便性を追求した日本製のLED安全ベスト。
LEDは、赤、青、白の3色点滅と赤の点滅の切替。夜間視認300mで反射シート幅は60mmです。
用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業
サイズLサイズ:縦57 胴回り112 脇回り108cm
テープ地色白
電源(個)単三乾電池3
LED色赤・青・白の3色点滅タイプと赤の点滅の切替 前側:14個 後側:14個
色(本体)紺地
内容量1着
素材に拘り、利便性を追求した日本製のLED安全ベスト。
LEDは、赤、青、白の3色点滅と赤の点滅の切替。夜間視認300mで反射シート幅は60mmです。