Celltreat
50mL遠沈管 滅菌 300個入
頑丈で使い捨て可能な板紙ラックの代替品、標準的な遠沈管と同じ優れた機能、目盛りは精度
仕様
●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF)
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04651696
229423
68-0321-03
¥
67,000
¥
66,999
¥
73,699
(税込)
31日以内出荷
返品不可
04651705
229424
68-0321-04
¥
67,000
¥
66,999
¥
73,699
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください