チョイスキッチン袋 透明 CHシリーズ

チョイスキッチン袋 透明 CHシリーズ オルディ

収納場所を選べる新しいスタイルのボックスタイプ。横置き、縦置きOK。エンボス加工。マチ付き。取っ手付き。食品衛生法対応。

仕様●サイズ(mm):0.02×250×350(1枚)●材質:LDPE●重量:14.43kg(ケース) 透明 アズワン品番67-9301-46 内容量1ケース(112冊×40枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04641431 CH-KLM-40
35,500
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする