チョイスキッチン袋 半透明 CHシリーズ

チョイスキッチン袋 半透明 CHシリーズ オルディ

収納場所を選べる新しいスタイルのボックスタイプ。横置き、縦置きOK。エンボス加工。マチ付き。取っ手付き。食品衛生法対応。

仕様●サイズ(mm):0.01×320×380(1枚)●材質:HDPE●重量:11.64kg(ケース) 半透明 アズワン品番67-9301-50 内容量1ケース(84冊×60枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04641440 CH-KHL-60
26,600
25,980
28,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする