曜日別特売

パワフルマグネット30mm 2個×10箱入 HMG-30シリーズ

パワフルマグネット30mm 2個×10箱入 HMG-30シリーズ - ミツヤ

直径30ミリの強力両面マグネット。ナイロンコーティングで壁に傷を付けにくい。

仕様●寸法:Φ30mm、厚み/9mm●材質:フェライト磁石(ナイロン塗装)●包装:フックの出来るスライドパック●色:青アズワン品番68-0723-50特性強力内容量1ケース(10箱×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04745049HMG-30-BU
5,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする