ペーパーレス記録計 入力12点 ARF212Aシリーズ
形ARF100/200は、多彩な記録フォームと表示機能を搭載したユーザフレンドリーのペーパーレス記録計です。高速データ収集100ms、高精度±0.1%を実現し、イーサネット対応、USBポート、CFカードスロットなど、さまざまなフィールドでお役に立てる便利な機能を標準装備しました。記録するだけでなく、遠隔監視、いざというときのEメール通報、データ自動転送、さらには分散リモート計測などにご利用いただけます。多点を高速高精度で記録 100ms/全点の高速データ収集。さらに±0.1%の高精度も実現しました。入力はべんりなフルマルチレンジを採用しました。多彩な記録方式が可能に さまざまな用途に応じて、多彩なデータ記録方式をお選びいただけます。大容量のデータをまとめて記録 最大2GBの大容量データを記録できます。データが一杯になった時に記録停止するか、古いデータから上書きするか選択できます。選べるデータ保存形式 お客さまの用途にあわせてデータ保存の形式がお選びいただけます。(CSV形式/バイナリ形式)、画面上にテキストを挿入可能 記録表示画面上に、便利なマーカテキストを挿入可能。テキストは50パターンを登録可能で、ワンタッチで画面に挿入可能です。
仕様●入力:12点●標準マルチ入力:1s仕様●出力:なし
アズワン品番67-9289-05
内容量1台