ペーパーレス記録計 入力6点 ARF106ASシリーズ

ペーパーレス記録計 入力6点 ARF106ASシリーズ アズワン

形ARF100/200は、多彩な記録フォームと表示機能を搭載したユーザフレンドリーのペーパーレス記録計です。高速データ収集100ms、高精度±0.1%を実現し、イーサネット対応、USBポート、CFカードスロットなど、さまざまなフィールドでお役に立てる便利な機能を標準装備しました。記録するだけでなく、遠隔監視、いざというときのEメール通報、データ自動転送、さらには分散リモート計測などにご利用いただけます。多点を高速高精度で記録 100ms/全点の高速データ収集。さらに±0.1%の高精度も実現しました。入力はべんりなフルマルチレンジを採用しました。多彩な記録方式が可能に さまざまな用途に応じて、多彩なデータ記録方式をお選びいただけます。大容量のデータをまとめて記録 最大2GBの大容量データを記録できます。データが一杯になった時に記録停止するか、古いデータから上書きするか選択できます。選べるデータ保存形式 お客さまの用途にあわせてデータ保存の形式がお選びいただけます。(CSV形式/バイナリ形式)、画面上にテキストを挿入可能 記録表示画面上に、便利なマーカテキストを挿入可能。テキストは50パターンを登録可能で、ワンタッチで画面に挿入可能です。

内容量1台
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04634126 ARF106AS000T0 67-9288-51
784,000
783,000
861,300 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634135 ARF106AS73000 67-9288-72
929,000
928,000
1,020,800 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634151 ARF106AS13000 67-9288-63
950,000
949,000
1,043,900 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634160 ARF106AS030T0 67-9288-56
888,000
887,000
975,700 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634169 ARF106AS730T0 67-9288-75
991,000
990,000
1,089,000 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634178 ARF106AS00000 67-9288-48
723,000
722,000
794,200 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634187 ARF106AS10000 67-9288-58
846,000
845,000
929,500 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634196 ARF106AS100T0 67-9288-61
908,000
907,000
997,700 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634205 ARF106AS03000 67-9288-53
826,000
825,000
907,500 (税込)
27日以内出荷

返品不可
04634221 ARF106AS70000 67-9288-68
826,000
825,000
907,500 (税込)
27日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする