スタンダードグリッププライヤー

スタンダードグリッププライヤー SIGNET(シグネット) スタンダードグリッププライヤー SIGNET(シグネット) スタンダードグリッププライヤー SIGNET(シグネット) スタンダードグリッププライヤー SIGNET(シグネット) スタンダードグリッププライヤー SIGNET(シグネット)

丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。

仕様●アゴ材質:鍛造クロームバナジウム●つかみ面:横すじ入り●掴み範囲(丸;mm):8~30●掴み範囲(四角;mm):0~20●全長(mm):185●質量(g):320 アズワン品番68-0850-91 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04770346 91108
7,300
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする