ミツヤ ミツヤの マスク ミツヤの 一般・作業マスク ミツヤの クリーンルーム用マスク マスク用フックベルト 伸縮 1個×5箱入 MSK-NCシリーズ マスク用フックベルト 伸縮 1個×5箱入 MSK-NCシリーズ 注文コード マスク必携時代の新ツール!ひもが耳裏にあたりませんので、耳が痛くなりにくい。洗って繰り返し使えます。 仕様●寸法:全長/約12mm(ゴムひも部約80mm)、ゴムひも幅/約10mm●材質:PP(クリップ部)●包装:フックの出来るPP袋●柄:レース柄(桃色) アズワン品番68-0725-19 内容量1ケース(5箱×1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MSK-NC-LP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04745250 MSK-NC-LP ¥1,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一般・作業マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フィッティ スタイルフィットプラス立体 ふつう 20枚 玉川衛材 税込¥978 ¥889 フィッティ うるおいマスクシルキータッチ 玉川衛材 税込¥593~ ¥539~ 3Dサージカルマスク 平和メディク 税込¥1,868 ¥1,698 (1) フィットテスト溶液 FT-12(甘味) 3M 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ SMARTCOLOR MyPalette Beige×Chocolat ユニ・チャーム 税込¥549 ¥499 バスケットへ デルガード エアリートマスク+(プラス) 阿蘇製薬 税込¥659 ¥599 ビースタイル プリーツタイプ 白元アース 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ビースタイル 立体タイプ 白元アース 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 3Dバイカラーマスク リーブル 税込¥1,011 ¥919 三商 サンクリーンマスク SCM-2B ブルー 50枚入 三商 税込¥582 ¥529 バスケットへ 混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ブルー リーブル 税込¥769 ¥699 バスケットへ 混入対策立体Eマスク 2PLY 耳掛けタイプ ホワイト リーブル 税込¥769 ¥699 バスケットへ こども用不織布マスク個別包装7枚入り サンフレイムジャパン 税込¥659 ¥599 バスケットへ 快適ガードのど潤いぬれマスク ふつうサイズ 白元アース 税込¥416~ ¥378~ 異物落下防止フード ゴールドウイン 税込¥6,598 ¥5,998 ナノエアー うるおい保水ぬれマスク プリーツタイプ 3枚入 アイリスオーヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ ナノエアー うるおい保水ぬれマスク プリーツタイプ 20枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ナノエアー うるおい保水ぬれマスク 立体タイプ 20枚入 アイリスオーヤマ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ナノエアー うるおい保水ぬれマスク 立体タイプ 3枚入 アイリスオーヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ エリエールマスク ムレ爽快 エリエール 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスク一般・作業マスククリーンルーム用マスク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります サージカルマスク 汎用マスク 米国検定区分N95対応マスク 取替え式マスク 透明マスク 避難用マスク 実験用マスク 接触冷感・布マスク クリーンルーム用マスク スプレー 一般・作業マスク フィルター 一般・作業マスク その他 一般・作業マスク シェアする マイページ 最近見た商品