チョイスゴミ袋とって付 0.015mm 半透明 30P CH-GHシリーズ

チョイスゴミ袋とって付 0.015mm 半透明 30P CH-GHシリーズ オルディ

収納場所を選べる新しいスタイルのボックスタイプ、横置き、縦置きOK、エンボス加工、取っ手付き

仕様●サイズ(mm):0.015×650×800(1枚)●材質:HDPE●重量:10.8kg(ケース) アズワン品番67-9338-37 内容量1ケース(24冊×30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04644206 CH-GH45T-30
14,800
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする