ドウシシャ
可動式ランバーサポートチェアB RSPCシリーズ
背もたれに6段階ギヤ内臓、椅子の手前側に座っても姿勢よく、長時間座っても疲れない、跳ね上げ肘で仕事のオンオフ問わず、使いやすい、PUレザー生地で手入れしやすい、床面に優しいPUキャスター採用
仕様
●商品サイズ:幅71×奥行67×高さ107.5~117cm●座部サイズ:幅52×奥行50cm●背部サイズ:幅40×奥行36cm●肘高さ:68~77.5cm●材質;フレーム:スチール(紛体塗装)・背もたれ:積層合板+ウレタン・座面:積層合板+ウレタン・座面表面材:PU・キャスター:PU
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04583008
RSPC-BR
67-8935-02
¥
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
04583017
RSPC-BK
67-8935-01
¥
26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください