可動式ランバーサポートチェアB RSPCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04583008 品番RSPC-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背もたれに6段階ギヤ内臓、椅子の手前側に座っても姿勢よく、長時間座っても疲れない、跳ね上げ肘で仕事のオンオフ問わず、使いやすい、PUレザー生地で手入れしやすい、床面に優しいPUキャスター採用

仕様●商品サイズ:幅71×奥行67×高さ107.5〜117cm●座部サイズ:幅52×奥行50cm●背部サイズ:幅40×奥行36cm●肘高さ:68〜77.5cm●材質;フレーム:スチール(紛体塗装)・背もたれ:積層合板+ウレタン・座面:積層合板+ウレタン・座面表面材:PU・キャスター:PU アズワン品番67-8935-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする