タッチチューブTP クリアブルー TP-10CBLシリーズ

タッチチューブTP クリアブルー TP-10CBLシリーズ - 千代田通商

柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管

仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):20●コード番号:167-6287アズワン品番67-9186-97内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04618988TP-10CBL 20m
6,050
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする