ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ

ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ - 千代田通商

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管

内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04618699TN-4X3-20-Y67-9186-69
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
04618708TN-4X3-100-Y67-9186-65
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
04618717TN-4X3-100-W67-9186-64
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
04618726TN-4X3-20-G67-9186-66
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
04618735TN-4X3-100-G67-9186-62
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
04618751TN-4X3-20-W67-9186-68
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
04618760TN-4X3-20-R67-9186-67
1,000
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
04618769TN-4X3-100-R67-9186-63
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする