オルディ オルディの 梱包用品 オルディの 袋用シーラー オルディの 卓上シーラー プラスプラスカラー手提げ袋 MS 20枚×200冊入 PPCシリーズ プラスプラスカラー手提げ袋 MS 20枚×200冊入 PPCシリーズ 注文コード 可愛いデザイン入りカラー手提げ袋、シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン 仕様●サイズ:0.015×330mm(210mm)×340mm●材質:HDPE アズワン品番67-9352-10 内容量1ケース(200冊×20枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PPC-YMSTD03-20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04647889 PPC-YMSTD03-20 ¥23,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ 防錆紙 王子エフテックス 税込¥9,898~ ¥8,998~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配100サイズダンボール(4号) タマパック 税込¥19,690~ ¥17,900~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(B3 120) タマパック 税込¥42,636~ ¥38,760~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(PW NO.5) タマパック 税込¥40,788~ ¥37,080~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(A3 120) タマパック 税込¥41,844~ ¥38,040~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配160サイズダンボール(PW NO.8) タマパック 税込¥37,950~ ¥34,500~ 2次元ハンドスキャナ オプトエレクトロニクス 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ユニパック セイニチ(生産日本社) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 推し色クッションペーパーイエロ ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーオレン ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーグリー ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーパープ ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーピンク ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーブラッ ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーブルー ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーホワイ ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーレッド ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパー水色 ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色薄葉紙イエロー ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラー卓上シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品