サイレンサー MS-2-MS-4 MS-2シリーズ

サイレンサー MS-2-MS-4 MS-2シリーズ ヨシタケ

振動及び騒音を小さくするために使用、特に消毒用等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、高い温度域まで使用可能

仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.1~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04664427 MS-2 40A 68-0465-41
84,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04664436 MS-2 25A 68-0465-39
30,200
 
 
取扱い終了

返品不可
04664445 MS-2 50A 68-0465-42
122,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04664461 MS-2 20A 68-0465-38
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
04664470 MS-2 32A 68-0465-40
56,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする