スチームトラップ TB-800-880シリーズ TB-881シリーズ

スチームトラップ TB-800-880シリーズ TB-881シリーズ ヨシタケ

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵

内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04665547 TB-881-8.7 15A 68-0466-80
28,400
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665556 TB-881-8.7 20A 68-0466-81
28,400
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665565 TB-881-4.9 20A 68-0466-78
28,400
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665581 TB-881-16 15A 68-0466-72
28,400
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665590 TB-881-4.9 25A 68-0466-79
30,200
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665599 TB-881-2.1 25A 68-0466-77
30,200
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665608 TB-881-2.1 20A 68-0466-76
28,400
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665617 TB-881-8.7 25A 68-0466-82
30,200
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665626 TB-881-2.1 15A 68-0466-75
28,400
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04665635 TB-881-16 20A 68-0466-73
28,400
26,980
29,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする