スチームトラップ TSD-7-7F TSD-7Fシリーズ

スチームトラップ TSD-7-7F TSD-7Fシリーズ ヨシタケ

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切替可能、バイパス機能内蔵で、配管施工費を大幅に低減、ストレーナ内蔵、ディスク、コック、弁座はステンレス鋼を採用し、耐久性を向上、バイメタル採用により、空気障害を解消し機器の立上げを効率化、取付けは、水平,垂直任意

仕様●適用流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:0.035~1.0MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高温度:183℃●接続:JIS10KFF 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04666308 TSD-7F 20A 68-0467-68
92,300
 
 
取扱い終了

返品不可
04666317 TSD-7F 25A 68-0467-69
95,900
 
 
取扱い終了

返品不可
04666326 TSD-7F 15A 68-0467-67
92,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする