ドレンセパレーター DS-1-2 DS-2 JISシリーズ

ドレンセパレーター DS-1-2 DS-2 JISシリーズ ヨシタケ

熱効率アップに最適、作動部分がないため故障の心配不要、極めて少ない圧力損失

仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:2.0MPa(空気の場合は1.0MPa)●最高温度:220℃●接続:JIS 10KFF 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04668390 DS-2 JIS10KFF 65A 68-0470-45
225,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668399 DS-2 JIS20KFF 80A 68-0470-48
315,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668408 DS-2 JIS10KFF 15A 68-0470-33
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668417 DS-2 JIS20KFF 20A 68-0470-36
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668426 DS-2 JIS10KFF 80A 68-0470-47
315,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668435 DS-2 JIS10KFF 50A 68-0470-43
196,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668451 DS-2 JIS20KFF 40A 68-0470-42
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668460 DS-2 JIS10KFF 100A 68-0470-49
376,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668469 DS-2 JIS20KFF 25A 68-0470-38
61,500
 
 
取扱い終了

返品不可
04668478 DS-2 JIS20KFF 15A 68-0470-34
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668487 DS-2 JIS20KFF 50A 68-0470-44
196,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668496 DS-2 JIS10KFF 25A 68-0470-37
61,500
 
 
取扱い終了

返品不可
04668505 DS-2 JIS20KFF 32A 68-0470-40
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668521 DS-2 JIS10KFF 40A 68-0470-41
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668530 DS-2 JIS10KFF 20A 68-0470-35
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668539 DS-2 JIS10KFF 32A 68-0470-39
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668548 DS-2 JIS20KFF 65A 68-0470-46
225,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04668557 DS-2 JIS20KFF 100A 68-0470-50
376,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする