温度調整弁 OB-1 OB-1シリーズ

温度調整弁 OB-1 OB-1シリーズ ヨシタケ

感熱筒SUS304、加熱温度調整用として使用、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、調整ハンドル付のため工具不要、複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量

内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04663508 OB-1 50-70℃ 40A 68-0464-58
294,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663517 OB-1 60-80℃ 32A 68-0464-55
281,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663526 OB-1 40-60℃ 20A 68-0464-45
239,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663535 OB-1 80-100℃ 15A 68-0464-44
235,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663551 OB-1 40-60℃ 15A 68-0464-41
235,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663560 OB-1 40-60℃ 25A 68-0464-49
248,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663569 OB-1 60-80℃ 25A 68-0464-51
248,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663578 OB-1 50-70℃ 32A 68-0464-54
281,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663587 OB-1 80-100℃ 20A 68-0464-48
239,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663596 OB-1 60-80℃ 40A 68-0464-59
294,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663605 OB-1 50-70℃ 20A 68-0464-46
239,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663621 OB-1 80-100℃ 25A 68-0464-52
248,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663630 OB-1 40-60℃ 32A 68-0464-53
281,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663639 OB-1 60-80℃ 20A 68-0464-47
239,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663648 OB-1 50-70℃ 15A 68-0464-42
235,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663657 OB-1 40-60℃ 40A 68-0464-57
294,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663666 OB-1 60-80℃ 15A 68-0464-43
235,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663675 OB-1 80-100℃ 40A 68-0464-60
294,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663691 OB-1 80-100℃ 32A 68-0464-56
281,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04663700 OB-1 50-70℃ 25A 68-0464-50
248,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする